GAZELA 10AX IP20 srebro+tytan Łącznik potrójnyOSPEL

files/fotob/153264.jpg.
GAZELA 10AX IP20 srebro+tytan Łącznik potrójny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GAZELA
Nr Katalogowy: 
ŁP-13J/M/18/23
Kod EAN: 
5907577444006
Symbol Sonepar: 
P01356038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba dźwigni
3
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Układ połączeń
Łącznik 3x1-biegunowy
Kolor
Srebro
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przycisk
Nie
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Przełącznik pralkowy
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie

Produkty z serii

GAZELA 1,2dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT przelotowe
Porównaj
OSPEL
GPA-JSP/m/16/16

GAZELA 1,2dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT...

GAZELA 1,2dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT przelotowe
GAZELA 1,2dB srebro/tytan Gniazdo RTV-SAT przelotowe
Porównaj
OSPEL
GPA-JSP/m/18/23

GAZELA 1,2dB srebro/tytan Gniazdo RTV-SAT...

GAZELA 1,2dB srebro/tytan Gniazdo RTV-SAT przelotowe
GAZELA 1,5dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT z 2 wyjśc.SAT
Porównaj
OSPEL
GPA-J2S/m/16/16

GAZELA 1,5dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT...

GAZELA 1,5dB satyn/satyn Gniazdo RTV-SAT z 2 wyjśc.SAT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar