GB-EG Pł m GTVD2/300 2XRJ45 19,3X14,8 Płytka montażowaHAGER

files/fotob/238825.jpg.
GB-EG Pł m GTVD2/300 2XRJ45 19,3X14,8 Płytka montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GTVDM012
Symbol Sonepar: 
P10276093
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 2xRJ45 19,3x14,8 aluminium

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
70 mm
Liczba podwójnych wejść
1
Liczba pojedynczych wejść
2
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Sposób instalacji
Moduł keystone
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Zaślepka
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GMKRJ12 WA moduł Moduł keystone RJ12 hfr

Opis produktu

Tehalit.WA Moduł keystone RJ12 hfr
Porównaj
GMKRJ12
GMKRJ12 WA moduł Moduł keystone RJ12 hfr
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ10LSC SimPLEx biały Moduł Keystone gniazdo SC żeński-żeński

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
Porównaj
VZ10LSC
VZ10LSC SimPLEx biały Moduł Keystone gniazdo SC żeński-żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20HA moduł Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
Porównaj
VZ20HA
VZ20HA moduł Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20HS HDMI biały Moduł Keystone przelotowe proste

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ20HS
VZ20HS HDMI biały Moduł Keystone przelotowe proste
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20US Moduł Keystone gniazdo USB 2.0

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo USB 2.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ20US
VZ20US Moduł Keystone gniazdo USB 2.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ30US Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ30US
VZ30US Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar