GD4-100-BD3 400VAC/24VDC 10A Zasilacz sieciowyEATON

files/fotob/30905.jpg.
GD4-100-BD3 400VAC/24VDC 10A Zasilacz sieciowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200009
Kod EAN: 
4015082000097
Symbol Sonepar: 
P00257510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz, Asortyment: Zasilacze GD4, Opis: nieregulowane, wygładzone, 3-fazowe, Przedział napięcia wejściowego: 380 - 420 V AC, Nominalne napięcie wejścia: 3 x 400 V AC, Znamionowe napięcie wyjścia: 24 V DC, Wyjściowy prąd znamionowy: 10 A, Stosowane do: easy…, MFD…, EC4P…, XC-CPU…, XIOC…, PS4…, Stopień ochrony: IP20, Zamocowanie: nakręcane, Strata mocy: 45 W

Dane techniczne

Głębokość
82 mm
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
0.46 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
0.46 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Moc wyjściowa
240 W
Szerokość
155 mm
Wysokość
170 mm
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar