GEL-67-B-SF KH67 CL/YE (180ml) Żel dwuskładnikowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RELICON
Nr Katalogowy: 
435-00825
Symbol Sonepar: 
P01881466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praktyczna, przezroczysta torebka dwukomorowa. System bezpiecznego wypełniania Safe-Filling (SF). Doskonałe właściwości rozpływu. Miękki i elastyczny, absorbuje drgania, usuwalny. Znakomite właściwości izolacyjne. Utwardzanie bez generowania ciepła. Odporny na słoną wodę. Nietoksyczny, bez silikonu i izocyjanianu. Bez SVHC, nie zawiera substancji niebezpiecznych, utwardzony produkt może być wyrzucony razem z odpadami domowymi. Bez halogenu. RELICON KH 67 to przezroczysty, usuwalny, odporny na słoną wodę, elastyczny żel dwuskładnikowy na bazie żywic węglowodorowych. W sposób szczególny nadaje się do użytku w puszkach przyłączeniowych umiejscowionych w wilgotnych strefach lub w podłożu. Po wyschnięciu żel RELICON KH 67 charakteryzuje się doskonałą odpornością na wilgoć oraz posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne oraz odporność chemiczną. Zastosowanie: Izolacja elektryczna i ochrona przed wilgocią w sieciach niskiego napięcia. Szczególnie przydatny do wypełniania kablowych puszek przyłączeniowych

Dane techniczne

Pojemność
198 g
Materiał
Inne
Zatwierdzone do sektora górniczego
Nie

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12104

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-3 / SF z PUR 771, 5x10 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12105

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-4 / SF z PUR 771, 4x25 Mufa
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-12106

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR...

Mufa do połączeń prostych i-5 / SF z PUR 771, 4x50 Mufa
RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy dwuskładnikowy
Porównaj
HELLERMANN TYTON
435-00756

RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy...

RELICON Religel Plus (500ml) Żel silikonowy dwuskładnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar