GK-53100RW (53x100x2000) RAPID45-2 Kanał podparapetowy 1-kom.cz.białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/335298.jpg.
GK-53100RW (53x100x2000) RAPID45-2 Kanał podparapetowy 1-kom.cz.biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 45®
Nr Katalogowy: 
6113000
Kod EAN: 
4012196419036
Symbol Sonepar: 
P01336643
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna do bezpośredniego montażu na ścianie

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
4400 mm²
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Pokrywa na wyposażeniu
Tak
Z łącznikiem
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Tak
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Przelotowy profil C
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GK-AH53100RW (110x88x88) RAPID45-2 Naroże zewnętrzne ruchome cz.biały

Opis produktu

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2. Kształtki można regulować w zakresie 80° - 110°.

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
110 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
80 - 110 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Nie
Symetryczny
Tak
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
6113050
GK-AH53100RW (110x88x88) RAPID45-2 Naroże zewnętrzne ruchome cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-AS53100RW (190x190x100) RAPID45-2 Naroże zewnętrzne stałe cz.biały

Opis produktu

Naroże zewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna i pokrywa
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6113040
GK-AS53100RW (190x190x100) RAPID45-2 Naroże zewnętrzne stałe cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały

Opis produktu

Końcówka do zamknięcia kanałów podparapetowych Rapid 45-2 GK i GA 53100.

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
106 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Wypinane
Odpowiednie do
Lewy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Łącznik
Tak
Z folią ochronną
Nie
Porównaj
6113110
GK-E53100RW (106x56x22) RAPID45-2 Końcówka cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-FH53100RW (142x142x56) RAPID45-2 Naroże płaskie nakładane cz.biały

Opis produktu

Naroże płaskie jako nakładka do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
107 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Nie
Kierunek
Wzrastający/opadający
Symetryczny
Tak
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
6113090
GK-FH53100RW (142x142x56) RAPID45-2 Naroże płaskie nakładane cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-FS53100RW (200x200x100) RAPID45-2 Naroże płaskie stałe cz.biały

Opis produktu

Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna i pokrywa
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Kierunek
Wzrastający/opadający
Model antybakteryjny
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6113080
GK-FS53100RW (200x200x100) RAPID45-2 Naroże płaskie stałe cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-IH53100RW (110x145x145) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne ruchome cz.biały

Opis produktu

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2. Kształtki można regulować w zakresie 83° - 97°.

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
83 - 97 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
6113070
GK-IH53100RW (110x145x145) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne ruchome cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-IS53100RW (175x175x100) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne stałe cz.biały

Opis produktu

Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2.

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
45 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Z łącznikiem
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Porównaj
6113060
GK-IS53100RW (175x175x100) RAPID45-2 Naroże wewnętrzne stałe cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały

Opis produktu

Pokrywa styku do estetycznego łączenia odcinków kanałów Rapid 45-2. Pokrywy styku są nakładane. Do szerokości kanału 100 i 165 mm.

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
53 mm
Numer RAL
9010
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
165 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
100.17 - 100.17 mm
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Śnieżnobiały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Symetryczny
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Nasuwki (przed montażem)
Rodzaj budowy
Łącznik
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6113020
GK-KS45-1RW (168x55x15) RAPID45-2 Pokrywa styku kanału cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OT45RW (45x2000) RAPID45-2 Pokrywa cz.biały

Opis produktu

Pokrywa do zamknięcia kanałów podparapetowych Rapid 45-2.

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
45 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Z folią ochronną
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Model antybakteryjny
Nie
Porównaj
6113010
GK-OT45RW (45x2000) RAPID45-2 Pokrywa cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-OTSA45RW (48x20x20) RAPID45-2 Pokrywa styku pokrywy cz.biały

Opis produktu

Pokrywa styku pokrywy Rapid 45-2 do zamaskowania ciętych krawędzi oraz estetycznego montażu osprzętu Modul 45

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
53 mm
Numer RAL
9010
Szerokość pokrywy
45 mm
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Śnieżnobiały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Osłona łączenia pokryw
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Wypinane
Rodzaj budowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6113030
GK-OTSA45RW (48x20x20) RAPID45-2 Pokrywa styku pokrywy cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TA WDK 1RW (120x62x56) RAPID45-2 Trójnik cz.biały

Opis produktu

Trójnik 90° do przejścia z kanałów podparapetowych Rapid 45-2 o wymiarach znamionowych 53100 i 53165 do kanałów instalacyjnych WDK40060.

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
62 mm
Szerokość odgałęzienia
60 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
6113310
GK-TA WDK 1RW (120x62x56) RAPID45-2 Trójnik cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TR53100RW (160x62x56) RAPID45-2 Trójnik cz.biały

Opis produktu

Trójnik 90° do zmiany kierunków kanałów podparapetowych Rapid 45-2 o wymiarze znamionowy 53100-53100

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
62 mm
Szerokość odgałęzienia
100 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Forma odlewana
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK08
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Nie
Z folią ochronną
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z łącznikiem
Nie
Porównaj
6113100
GK-TR53100RW (160x62x56) RAPID45-2 Trójnik cz.biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TW53 (38x13x2000) RAPID45-2 Przegroda

Opis produktu

Przegroda do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 45-2 GK i GA do instalacji kabli i przewodów różnych poziomów napięcia.

Dane techniczne

Do szerokości kanału
53 mm
Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6113290
GK-TW53 (38x13x2000) RAPID45-2 Przegroda
Szybki podgląd: Opis i parametry
OK-K 45 Klamra pokrywy RAPID 45VA

Opis produktu

Klamry do łatwego i pewnego układania przewodów w kanale podparapetowym Rapid 45

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
18.4 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Materiał
Inne
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Montaż pokrywy
Nie
Porównaj
6116116
OK-K 45 Klamra pokrywy RAPID 45VA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar