GKM 1 GY Uchwyt oznacznika kabliPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840947.jpg.
GKM 1 GY Uchwyt oznacznika kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1750498
Kod EAN: 
4017918028299
Symbol Sonepar: 
P01732596
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt oznacznika kabli, szary, nieopisane, zakres średnicy kabli: 0 ... 5,2 mm, rodzaj montażu: przyczepić, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Dane techniczne

Długość
20 mm
Szerokość
9 mm
Wysokość
20 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SS-ZB WH Tabliczka opisowa

Opis produktu

Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Dane techniczne

Długość
19.4 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
3.2 mm
Wysokość
9 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
5031171
SS-ZB WH Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SS-ZB YE Taśma oznaczników do styczników

Opis produktu

Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Dane techniczne

Długość
19.4 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
3.2 mm
Wysokość
9 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
5031650
SS-ZB YE Taśma oznaczników do styczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (20x9) Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Dane techniczne

Długość
8.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
19.85 mm
Wysokość
3.2 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0825503
UC-EM (20x9) Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-EM (20X9) YE Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Dane techniczne

Długość
8.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
19.85 mm
Wysokość
3.2 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0827637
UC-EM (20X9) YE Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM (20X9) YE Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
8.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
19.7 mm
Wysokość
3.55 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Tak
Model samoprzylepny
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Porównaj
0801472
UCT-EM (20X9) YE Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-EM 20x9 Szyld zapadkowy

Opis produktu

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek:...

Dane techniczne

Długość
8.9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
19.7 mm
Wysokość
3.55 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Model samoprzylepny
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
0801471
UCT-EM 20x9 Szyld zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar