Przecinarka szyn montażowych GL 6 Przecinarka hydrauliczna do cięcia szyn montażowych oraz wycinania podłużnych i poprzecznych otworów eliptycznych: • łatwe cięcie bez deformowania i bez gratu • cięte profile wg zamówienia - tabela poniżej • wycinanie otworów (6,4 x 12,4 mm) pod śrubę M6 w szynach TS35 • szybkozłącze hydrauliczne typ PT Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 lub agregatem AH 500, AH 550. Masa: 17,3 kg; Nacisk: 112 kN