GLS 15W/830 E27 1500lm Źródło LED SPECTRUMWOJNAROWSCY

files/fotob/1308303.jpg.
GLS 15W/830 E27 1500lm Źródło LED SPECTRUM
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WOJ+13113
Kod EAN: 
5907418743923
Symbol Sonepar: 
P01832294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
120 mm
Kąt rozsyłu światła
200 °
Moc źródła światła
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 mA
Strumień świetlny
1500 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
17000 h
Średnica
60 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła
Ciepła
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar