GlueMatic 3011 Pistolet do klejenia STEINELSTEINEL

files/fotob/1903990.jpg.
GlueMatic 3011 Pistolet do klejenia STEINEL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST084509
Kod EAN: 
4007841084509
Symbol Sonepar: 
P10281699
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Steinel GlueMatic 3011

Kompaktowy pistolet do kleju na gorąco do uniwersalnych zastosowań
GlueMatic 3011 to niezawodny i wygodny w obsłudze pistolet do kleju na gorąco, który sprawdzi się w domu, garażu, warsztacie i podczas prac kreatywnych. Doskonały wybór do klejenia drewna, tworzyw sztucznych, papieru, tkanin, ceramiki i wielu innych materiałów. Dzięki poręcznej walizce oraz dołączonym wkładom, urządzenie jest gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu – idealne dla majsterkowiczów, hobbystów i profesjonalistów.

Opis techniczny

Pistolet z serii 3, wyposażony w miękki uchwyt i składany stojak, umożliwia precyzyjne i czyste dozowanie kleju. Krótki czas nagrzewania, solidna konstrukcja i wydajność klejenia na poziomie 16 g/min czynią z niego niezastąpione narzędzie do szybkich i trwałych łączeń.

  • EAN: 4007841085360
  • Kod producenta / artykułu: 085360
  • Moc: praca 45 W, rozgrzewanie 200 W
  • Temperatura pracy / topienia: 200 °C (± 10 °C)
  • Czas nagrzewania: ok. 7 min
  • Wydajność klejenia: ok. 16 g/min
  • Średnica wkładów klejących: 11 mm
  • Długość przewodu zasilającego: 2 m
  • Wymiary (dł. × szer. × wys.): 256 × 53 × 180 mm
  • Waga netto: ~358 g
  • Zastosowanie: klejenie papieru, kartonu, plastiku, tkanin, skóry, drewna, metalu, ceramiki i szkła
  • Akcesoria w zestawie: walizka transportowa, 3 sztyfty kleju, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
  • Gwarancja producenta: 3 lata

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar