GMB 3.7-22 kW T2C z kablem 5m MID Stacja ładowaniaEATON

files/fotob/2319217.jpg.
GMB 3.7-22 kW T2C z kablem 5m MID Stacja ładowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GMB2203BBAA00A00
Symbol Sonepar: 
P10211105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
116 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
40 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
A [NA]
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
A [NA]
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 400 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 400 V
Napięcie wyjściowe dla DC
V [NA]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [NA]
Szerokość
263 mm
Wysokość
291 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Odporność udarowa
IK08
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Przenośny
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Z przyłączem
Nie
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Z licznikiem energii
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
NFC (Near Field Communication)
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar