Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Zakres napięcia wejściowego
230 - 400 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Tak
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Tak
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Możliwość pracy w sieci jako master
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak