GMD-16M,7,5kW,16A,48VDC,1B Ministycznik LSANIRO

files/fotob/1264491.jpg.
GMD-16M,7,5kW,16A,48VDC,1B Ministycznik LS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GMC
Nr Katalogowy: 
GMD-16M 48DC 1B
Kod EAN: 
8809512738324
Symbol Sonepar: 
P10071493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Produkty z serii

GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1A Ministycznik LS
Porównaj
ANIRO
GMC-12M 110AC 1A

GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1A Ministycznik...

GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1A Ministycznik LS
GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1B Ministycznik LS
Porównaj
ANIRO
GMC-12M 110AC 1B

GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1B Ministycznik...

GMC-12M,5,5kW,12A,110VAC,1B Ministycznik LS
GMC-12M,5,5kW,12A,230VAC,1B Stycznik mini METAMEC
Porównaj
ANIRO
GMC-12M 230AC 1B

GMC-12M,5,5kW,12A,230VAC,1B Stycznik mini...

GMC-12M,5,5kW,12A,230VAC,1B Stycznik mini METAMEC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar