Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce OA) 10÷120 mm 2
• oczkowych z izolacją (matryce OE) 10÷120 mm 2
• tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce OT) 25÷185 mm 2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce OS) 6÷300 mm 2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce OS) 16÷300 mm 2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce OF) 16÷240 mm 2
• formowania na płasko żył Al (matryca OR) 25÷120 mm 2
• wycianania otworów w bednarce stalowej (wkładka OK)
Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich .
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatemi hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L .
Matryce zaciskowe - tabela poniżej .
Długość: 250 mm; Masa (bez matryc): 2,5 kg; Nacisk: 98 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar
Na zamówienie uchwyt do mocowania głowicy