GP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, DC  GP6000, 12.1 xga, Analog-Multi, DC SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2346636.jpg.
GP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, DC  GP6000, 12.1 xga, Analog-Multi, DC 
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRO-FACE GP6000
Nr Katalogowy: 
PFXGP6640TMDI
Symbol Sonepar: 
P10229701
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16000000
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
5
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla DC
12 - 24 V
Pobór mocy
45 W
Przekątna ekranu
12.1 in.
Szerokość elementu frontowego
315 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
64000 kB
Wysokość elementu frontowego
241 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie

Produkty z serii

GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, AC  GP6000, 10.4 svga, Analog-Multi, AC 
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXGP6540TMAI

GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, AC GP6000...

GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, AC  GP6000, 10.4 svga, Analog-Multi, AC 
GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, DC  GP6000, 10.4 svga, Analog-Multi, DC 
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXGP6540TMDI

GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, DC GP6000...

GP6000, 10.4 SVGA, Analog-Multi, DC  GP6000, 10.4 svga, Analog-Multi, DC 
GP6000, 10W WXGA, PCAP, AC  GP6000, 10W wxga, pcap, AC 
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXGP6540WCAI

GP6000, 10W WXGA, PCAP, AC GP6000, 10W wxga...

GP6000, 10W WXGA, PCAP, AC  GP6000, 10W wxga, pcap, AC 
GP6000, 10W WXGA, PCAP, DC  GP6000, 10W wxga, pcap, DC 
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXGP6540WCDI

GP6000, 10W WXGA, PCAP, DC GP6000, 10W wxga...

GP6000, 10W WXGA, PCAP, DC  GP6000, 10W wxga, pcap, DC 
GP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, AC  GP6000, 12.1 xga, Analog-Multi, AC 
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PFXGP6640TMAI

GP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, AC GP6000...

GP6000, 12.1 XGA, Analog-Multi, AC  GP6000, 12.1 xga, Analog-Multi, AC 

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia
Porównaj
PFXZC3ADR41
Adapter terminala do GP3000 Adapter terminala do GP3000
Konwerter RS-422 SUB-D 9/25 Konwerter RS-422 Sub-D 9/25
Porównaj
PFXZCBCBCVR41
Konwerter RS-422 SUB-D 9/25 Konwerter RS-422 Sub-D 9/25
Brak zdjęcia
Porównaj
PFXZC3CBCVR21
Przewód konwertera RS-232C 9/25 GP3000 Przewód
SD 4GB CLASS 4 Karta pamięci

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
4 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
12.5 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
12.5 MB
Model
Karta SD
Porównaj
PFXZCBSD4GC41
SD 4GB CLASS 4 Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar