GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłożaSLV

files/fotob/1047987.jpg.
GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłoża
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRAFIT
Nr Katalogowy: 
231230
Kod EAN: 
4024163100199
Symbol Sonepar: 
P01094050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
SLV
231205

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa...

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
Porównaj
SLV
1006179

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet...

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny
Porównaj
SLV
1006178

GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet...

GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny
GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
SLV
231215

GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa...

GRAFIT SL30 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy

Produkty powiązane i akcesoria

SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar