GRAFIT SL60 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracySLV

files/fotob/1047979.jpg.
GRAFIT SL60 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRAFIT
Nr Katalogowy: 
231225
Kod EAN: 
4024163096522
Symbol Sonepar: 
P00697759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa podłogowa GRAFIT 60 wykonana z profilu aluminiowego urzeka wyjątkowym aspektem wizualnym. Klosze wykonano z satynowanego tworzywa sztucznego z efektem szarego przydymionego szkła, który znika po włączeniu lampy. W rezultacie lampa ma dwa różne style. Dzięki stopniowi ochrony IP44 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Seria GRAFIT 60 obejmuje także lampy ścienne, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie. Do łatwego montażu opcjonalnie dostępny jest kolec do wbijania w grunt

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
85 mm
Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Maksymalna moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
85 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
600 mm
Wysokość/głębokość
600 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
E27
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Antracyt
Gatunek materiału obudowy
Inne
Kąt rozsyłu światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Osprzęt wymienny
Nie
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z podstawą
Tak
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
Porównaj
SLV
231205

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa...

GRAFIT 11W E27 IP44 Oprawa oświetleniowa antracy
GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
Porównaj
SLV
1006179

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet...

GRAFIT E27 okrągły CR IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny z czujnikiem
GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny
Porównaj
SLV
1006178

GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet...

GRAFIT E27 okrągły IP44 antracyt Kinkiet zewnętrzny

Produkty powiązane i akcesoria

GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłoża

Opis produktu

Kolec do wbijania służy do łatwego montażu lampy podłogowej w gruncie

Dane techniczne

Długość
mm [NA]
Szerokość
mm [NA]
Wysokość
mm [NA]
Średnica
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Grot
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
231230
GRAFIT SL RUSTY SLOT i LOGS Klin do podłoża
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

Do łączenia kabli trójstykowych o średnicy od 6 do 12 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228730
SLV 11,5x2,7mm IP68 czarny Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar