GRM 105 150 FT Siatkowe koryto kablowe 3mbOBO-BETTERMANN

files/fotob/939795.jpg.
GRM 105 150 FT Siatkowe koryto kablowe 3mb
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRM-SERIE
Nr Katalogowy: 
6002433
Kod EAN: 
4012196021352
Symbol Sonepar: 
P10131415
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm

Dane techniczne

Ciężar
1.19 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
13000 mm²
Szerokość
150 mm
Wysokość
105 mm
Średnica drutu
3.9 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
800 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
550 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
370 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
270 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 3,0 m
250 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1 - 3 m
Średnica drutu poprzecznego
3.9 mm
Średnica drutu wzdłużnego
3.9 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Tak
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DGRR 150 FT Pokrywa korytka siatkowego zatrzaskiwana

Opis produktu

Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do obszarów przemysłowych, takich jak inżynieria mechaniczna i zakładowa

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.75 mm
Szerokość pokrywy
148 mm
Szerokość pokrywy
148 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6001824
DGRR 150 FT Pokrywa korytka siatkowego zatrzaskiwana
Szybki podgląd: Opis i parametry
GEV 36 FT ŁĄCZNIK NAROŻNY FT

Opis produktu

Łączniki narożne do wykonywania łuków korytek kablowych pod różnymi kątami (kolanka wykonywane na budowie)

Dane techniczne

Długość
56 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik narożny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016723
GEV 36 FT ŁĄCZNIK NAROŻNY FT
Szybki podgląd: Opis i parametry
KAB GR FT Zejście kabli

Opis produktu

Płyta zejściowa kabli do korytek siatkowych

Dane techniczne

Długość
192 mm
Szerokość drabinki kablowej
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Porównaj
6220142
KAB GR FT Zejście kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS GR VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród w korytkach siatkowych.
Porównaj
6062282
KS GR VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG 85 DD PRZEGRODA

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny (cynkowo-aluminiowy)
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062331
TSG 85 DD PRZEGRODA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar