GRM55/050 G Siatkowe koryto kablowe 3mbOBO-BETTERMANN

files/fotob/939731.jpg.
GRM55/050 G Siatkowe koryto kablowe 3mb
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GRM-SERIE
Nr Katalogowy: 
6001441
Symbol Sonepar: 
P00452122
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Dane techniczne

Ciężar
0.67 kg/m
Długość
3000 mm
Przekrój użyteczny
1600 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
55 mm
Średnica drutu
3.9 mm
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,0 m
350 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 1,5 m
200 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,0 m
100 N/m
Bezpieczne obciążenie robocze wg IEC 61537 przy rozstawie podpór 2,5 m
100 N/m
Możliwy rozstaw podpór
1 - 2.5 m
Średnica drutu poprzecznego
3.9 mm
Średnica drutu wzdłużnego
3.9 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Liczba wbudowanych przegród
Brak
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Połączenie bezśrubowe
Tak
Rodzaj badania obciążenia zgodnie z IEC 61537
Typ II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2078/M6 PRĘT M6 1mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141047
2078/M6 PRĘT M6 1mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
2078/M6 PRĘT M6 2mb

Opis produktu

Pręt gwintowany wg normy DIN 976

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Lewy gwint
Nie
Porównaj
3141048
2078/M6 PRĘT M6 2mb
Szybki podgląd: Opis i parametry
BZ-U 8-10-21/75 KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Dane techniczne

Długość
75 mm
Długość kotwy
75 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
60 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
8 mm
Grubość mocowania
10 mm
Maks. grubość mocowania
10 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Stal
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Materiał kotwy
Stal
Wykończenie powierzchni kotwy
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni tulejki
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Porównaj
3498320
BZ-U 8-10-21/75 KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
DGRR 50 FS Pokrywa zaklikiwana

Opis produktu

Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do wewnątrz bez specjalnych wymagań.

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.75 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6001840
DGRR 50 FS Pokrywa zaklikiwana
Szybki podgląd: Opis i parametry
E M6x30 KOŁEK Z GWINTEM WEWN.

Opis produktu

Kołek z gwintem wewn. M6x30 M6x30, St, G

Dane techniczne

Długość
30 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Średnica otworu montażowego
8 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
1.2 kN
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Z dopuszczeniem
Tak
Porównaj
3492900
E M6x30 KOŁEK Z GWINTEM WEWN.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA

Opis produktu

Kotwa stalowa do małych obciążeń

Dane techniczne

Długość
75 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
53 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Średnica otworu montażowego
8 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
7.3 kN
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał tulejki
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do betonu
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Montaż dystansowy
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Osadzak
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Samowiercący
Nie
Porównaj
3492865
EA M8x75 PL KOTWA SWORZNIOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES M 6x25 Kołek z gwintem wewnętrznym

Opis produktu

Kotwa wbijana do pojedynczego mocowania systemów nienośnych w betonie niespękanym oraz do wielokrotnego mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, klasa odporności ogniowej R 120 zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-02/0020 (opcja 7) i Europejską...

Dane techniczne

Długość
25 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
25 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Średnica otworu montażowego
8 mm
Dopuszczalne obciążenie (strefa rozciągana)
1.7 kN
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do betonu
Tak
Do kamienia naturalnego
Nie
Montaż dystansowy
Nie
Montaż przelotowy
Nie
Montaż wtykowy
Tak
Osadzak
Inne
Samowiercący
Nie
Z dopuszczeniem
Tak
Porównaj
3492018
ES M 6x25 Kołek z gwintem wewnętrznym
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE

Opis produktu

Z gwintem. Maks. moment dokręcania: 8 Nm

Dane techniczne

Do grubości kołnierza
18 mm
Obciążenie niszczące
1200 N
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Żeliwo
Sposób mocowania
Śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Regulowany
Nie
Sposób podłączenia / komponent
Gwint
Zawiasy
Nie
Porównaj
1488074
FL1-G M8 TG ŚRUBY ZACISK.NOŚNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY

Opis produktu

Łącznik narożny do wykonywania łuków korytek kablowych

Dane techniczne

Długość
56 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik narożny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016715
GEV 36 G ŁĄCZNIK NAROŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G

Opis produktu

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej

Dane techniczne

Długość
34 mm
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu
3.9 - 4.9 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Łącznik wzdłużny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj połączenia
Złącze śrubowe
Łącznik przegubowy pionowy
Nie
Łącznik przegubowy poziomy
Nie
Porównaj
6016596
GSV 34 G ŁĄCZNIK STYKOWY G
Szybki podgląd: Opis i parametry
K12/1818 FS UCHWYT DO ŚCIANY

Opis produktu

Mocowanie ścienne do bezpośredniego zamocowania korytek siatkowych o wysokości boku 55 mm na ścianie.
Porównaj
6437109
K12/1818 FS UCHWYT DO ŚCIANY
Szybki podgląd: Opis i parametry
KM M6 G NAKRĘTKA KOMBI M6

Opis produktu

Nakrętka kombi z odciśniętą podkładką zgodnie z EN 1661

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Wysokość
6 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Model
Nakrętka
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Lewy gwint
Nie
Rozmiar gwintu w calach
1/4 cala
Samoblokująca
Tak
System przykręcania
Sześciokątny zewnętrzny
Porównaj
6408958
KM M6 G NAKRĘTKA KOMBI M6
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS GR VA4310 Zacisk

Opis produktu

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród w korytkach siatkowych.
Porównaj
6062282
KS GR VA4310 Zacisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110

Opis produktu

Śruba sześciokątna do montażu mocowania trapezowego TPB 100, z trzpieniem i gwintem, w zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
110 mm
Długość gwintu
110 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6418244
SKS10/110 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X110
Szybki podgląd: Opis i parametry
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA

Opis produktu

Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej

Dane techniczne

Długość
36 mm
Obciążenie dopuszczalne
800 N
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość
100 mm
Wysokość
116 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Tak
Zawiasy
Nie
Porównaj
6357506
TPB100 OBEJMA TRAPEZOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG45 FS (45mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
45 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062033
TSG45 FS (45mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar