GROM 32/26 szary (3mb) Rura sztywna odgromowaTT PLAST

files/fotob/1982974.png.
GROM 32/26 szary (3mb) Rura sztywna odgromowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10750
Kod EAN: 
5908312755401
Symbol Sonepar: 
P01330949
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PVC modyfikowane Rura odgromowa sztywna GROM przeznaczona jest do układania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków i budowli. Rury GROM zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami przepływu prądu udarowego w momencie uderzenia pioruna. Wysoka sztywność i wytrzymałość mechaniczna zapobiegają odkształcaniu i odbarwianiu się rur

Dane techniczne

Grubość ściany
3 mm
Temperatura średnia
-15 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
22 mm
Średnica zewnętrzna
32 mm
Średnica zewnętrzna rury
32 mm
Instalacja zewnętrzna
Tak
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Bardzo ciężkie (Klasa 5)
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Kolor rury
Czarny
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Odporność udarowa
Bardzo ciężkie (Klasa 5)
Z mufą
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Z izolacją termiczną
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Z mufą
Nie
Do ścian pustych
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar