GS1DU3 Rozł.bezp.3P 30ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943678.jpg.
GS1DU3 Rozł.bezp.3P 30A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GS
Nr Katalogowy: 
GS1DU3
Kod EAN: 
3389110179545
Symbol Sonepar: 
P01088206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 30A/800V, to be used with class J fuse links up to 30A, for motor applications up to 15kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH106 (to be ordered separately), or with an external front side mounting operating handle (several models available). It provides screw terminals with 3P terminal shrouds, high short circuit current rating 100kA@600V. Add-on auxiliary contact modules front mounting GS1AM (early-break and position signaling) can complete the assembly (to be ordered separately). UL/CSA certified, Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
800 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
30 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Inne
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Montaż czołowy
Tak
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Ze złączami wtykowymi
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GS2AE8 320mm Przedłużenine dźwigni

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A/32A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS1D. Shaft length 320mm, cross section 5x5mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
GS2AE8
GS2AE8 320mm Przedłużenine dźwigni
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS2AE81 Przedł.dźwigni 400mm

Opis produktu

TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A/32A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS1D. Shaft length 400mm, cross section 5x5mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość przekroju
5 mm
Wysokość przekroju
5 mm
Porównaj
GS2AE81
GS2AE81 Przedł.dźwigni 400mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar