Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
61 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9011
Szerokość osprzętu
180 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z pokrywą obudowy
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Okrągły styk ochronny
Nie