GS30013020 czerwony Gniazdo SCHUKO 3x front.HAGER

files/fotob/107337.jpg.
GS30013020 czerwony Gniazdo SCHUKO 3x front.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GS30013020
Kod EAN: 
4012740851480
Symbol Sonepar: 
P01022387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 3-krotne połączenie WAGO montaż krawędziowy czerwony

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
3
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
54 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3020
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
180 mm
Wysokość osprzętu
50 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Maks. prąd zasilania USB
0 A
Styk ochronny
Tak
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z pokrywą obudowy
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odporność udarowa
IK07
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Zasilanie specjalne
Drugie zasilanie awaryjne (czerwony)
Izolowane
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Okrągły styk ochronny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

G4703 wtyk wejściowy 3P Br kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.WA Wtyk wejściowy 3-polowy WAGO

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
3
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.117 kWh
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (jednożyłowy)
0.5 mm2
Przekrój przewodu (linka)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (linka)
0.5 mm2
Prąd znamionowy
25 A
Rezystancja skrośna
1 MΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
34.6 mm
Wysokość
15 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica kabla
11.5 - 11.5 mm
Średnica przewodu
11 mm
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Gniazdo
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Kodowane mechanicznie
Tak
Materiał styku
CuSn
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
G4703
G4703 wtyk wejściowy 3P Br kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
G4713 wtyk wyjściowy 3P Br kanał AKCESORIA

Opis produktu

Tehalit.WA Wtyk wyjściowy 3-polowy WAGO

Dane techniczne

Długość
76 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
3
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
85 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
105 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Obciążenie ogniowe
0.127 kWh
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (jednożyłowy)
0.5 mm2
Przekrój przewodu (linka)
0.5 - 4 mm²
Przekrój przewodu (linka)
0.5 mm2
Prąd znamionowy
25 A
Rezystancja skrośna
1 MΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
34.6 mm
Wysokość
15 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica kabla
11.5 - 11.5 mm
Średnica przewodu
11 mm
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Model
Wtyczka
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kodowane mechanicznie
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Cynowanie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Rodzaj ryglowania
Zintegrowane w złączu wtykowym
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Materiał styku
CuSn
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
G4713
G4713 wtyk wyjściowy 3P Br kanał AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar