GST 4325-400 640x320x179 Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowymSPELSBERG

files/fotob/2084957.jpg.
GST 4325-400 640x320x179 Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
04642584
Kod EAN: 
4013902689347
Symbol Sonepar: 
P10163260
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym mocy NH, 2 x podstawa szynowa do rozłącznika bezpiecznikowego mocy NH 000, Zacisk podnośnika 1,5-50mm², Wyjście dolne, na szynie zbiorczej 5-bieg., z 5 zaciskami do szyn zbiorczych 16–70mm², Zacisk N 4 – 35mm², Zacisk PE 4 – 35mm², 3 x łącznik do obudów (GGV), na systemie szyn zbiorczych 400 A, z przezroczystą pokrywą
Pomiary: 640 x 320 x 179mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Odporność na udar prądowy
5 kA
Znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Głębokość obudowy
179 mm
Szerokość obudowy
640 mm
Wysokość obudowy
320 mm
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
3R
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH000

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar