GST15I2S B1 R W SW Złącze gniazdaWIELAND ELECTRIC

files/fotob/258213.jpg.
GST15I2S B1 R W SW Złącze gniazda
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
91.921.9053.1
Kod EAN: 
4015573906150
Symbol Sonepar: 
P01309335
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
30.2 mm
Liczba biegunów
2
Liczba połączeń na biegun
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Szerokość
18 mm
Wysokość
19.6 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Materiał styku
CuZn
Oznaczenia biegunów
L, N
Kodowane mechanicznie
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar