GTM-100MC (100szt) Opaska z otworemTRYTYT

files/fotob/1190792.png.
GTM-100MC (100szt) Opaska z otworem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GTM-100MC
Kod EAN: 
8595055706233
Symbol Sonepar: 
P00606861
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaski kablowe GTM z oczkiem montażowym umożliwiającym przytwierdzanie opaski do podłoża. Opaski zaciskowe tego typu znajdują zastosowanie, gdy chcemy szybko przymocować spinany opaską przedmiot bezpośrednio do podłoża bez użycia dodatkowych elementów mocujących. Jest to standardowa trytytka w kolorze naturalnym wyposażona dodatkowo w głowicy zapinkowej w otwór pozwalający na szybkie i praktyczne przymocowanie spinanego elementu do paneli, deski, ściany przy pomocy gwoździa, wkrętu lub nitu. Można również potraktować otwór w głowicy jako uchwyt umożliwiający przewleczenie opaski przez drut lub sznur i zawieszenie jej w ten sposób wraz ze spinanym elementem

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Maks. średnica wiązki
25 mm
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Gwóźdź
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DET-370STC (100szt) Opaska kablowa z opiłkami met.

Opis produktu

Opaski zaciskowe DET wykrywane przez detektor metalu przeznaczone do stosowania wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia w trakcie procesu wytwarzania np. produktów spożywczych lub farmaceutycznych, elementami wchodzącymi w skład linii produkcyjnych itp. Opaski kablowe...

Dane techniczne

Długość taśmy
380 mm
Maks. średnica wiązki
16 mm
Szerokość taśmy
4.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 50 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne z barwnikiem metalicznym
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
DET-370STC
DET-370STC (100szt) Opaska kablowa z opiłkami met.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GT-300HD 300x7,6 (100szt) Opaska kablowa naturalna

Opis produktu

TRYTYTKI GT – standardowe opaski zaciskowe przeznaczone do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych i nie tylko. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Zalecane stosowanie wewnątrz pomieszczeń. Użycie tego rodzaju opasek zaciskowych nie wymaga stosowania...

Dane techniczne

Długość taśmy
300 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
88 mm
Szerokość taśmy
7.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
GT-300HD
GT-300HD 300x7,6 (100szt) Opaska kablowa naturalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MET-100MC 100x2,5mm biały (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem

Opis produktu

Opaski kablowe MET o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie, wyposażone w metalowy ząbek. Opaski zaciskowe tego typu posiadają ząbek wykonany ze stali nierdzewnej. Zmieniona jest również konstrukcja samej opaski, której powierzchnia jest gładka. Zapewnia to maksymalną wytrzymałość mechaniczną oraz najwyższą...

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Maks. średnica wiązki
24 mm
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-5 - 45 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 65 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Certyfikat MIL
Tak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Języczek stalowy
Porównaj
MET-100MC
MET-100MC 100x2,5mm biały (100szt) Opaska kablowa z metalowym ząbkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGT-750EHD 750x12,5 naturalny (50szt) Opaska kablowa

Opis produktu

TRYTYTKI SGT – opaski zaciskowe w kolorze naturalnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Zalecane podobnie jak trytytki GT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Przeznaczone...
Porównaj
SGT-750EHD
SGT-750EHD 750x12,5 naturalny (50szt) Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar