GV3L 73A Wyłącznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280508.jpg.
GV3L 73A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 3
Nr Katalogowy: 
GV3L73
Kod EAN: 
3606481304520
Symbol Sonepar: 
P10034898
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 73A/690V, for 3-phase motor applications 37kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 15xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary handle guaranteed for 20 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use it in association with a thermal overload relay LRD380 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
8 W
Szerokość
55 mm
Wysokość
132 mm
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1120 - 1120 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
73 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

GV2 Element do blokady kłódki

Opis produktu

TeSys GV accessory, padlocking device, for motor circuit breakers GV2,GV3 and TeSys LS fuse carriers LS1D32. It allows the fixing of up to 4 padlocks (padlocks not included), Ø6 mm shank max. Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Porównaj
GV2V03
GV2 Element do blokady kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3 IP65 W/O Rączka

Opis produktu

TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV3L, GV3P mounted inside an enclosure and to be operated externally. For emergency switch usage, it provides a red handle on yellow front plate with indication of 2 positions OFF, ON. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism...
Porównaj
GV3APN04
GV3 IP65 W/O Rączka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3G Zestaw szyn trzybiegunowych

Opis produktu

TeSys GV busbar set, 3 phases, 115A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV3 motor circuit breakers. For use with Everlink BTR screw terminals devices, it is composed of 3 tap-off outlets for the paralleling of 3 devices with a pitch of 64mm. Green Premium compliant...
Porównaj
GV3G364
GV3G Zestaw szyn trzybiegunowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników

Opis produktu

Zestaw szyn zbiorczych TeSys GV, 3 fazy, 115 A/690 V, do równoległego oprzewodowania grup rozruszników silnikowych składających się z wyłączników silnikowych GV3. Do użytku z urządzeniami z zaciskami śrubowymi Everlink BTR, składa się z 2 gniazd odpł ywowych do połączenia równoległego 2 urządzeń o rozstawie...
Porównaj
GV3G264
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3P IP54 czerwony Rączka

Opis produktu

Napęd drzwiowy czerwony IP54. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GV3AP - Typ produktu lub komponentu : zestaw napędu obrotowego - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do sterowania - kolor uchwytu płyty czołowej: żółty
Porównaj
GV3APN02
GV3P IP54 czerwony Rączka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV3P IP54 Rączka

Opis produktu

TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV3L, GV3P mounted inside an enclosure and to be operated externally. For main switch usage, it provides a black handle on grey front plate with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. To be mounted on the door of the enclosure, the handle...
Porównaj
GV3APN01
GV3P IP54 Rączka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Styk sygnalizacji błędu 1NO + bezzwłoczny styk pomocniczy 1NC. Styk pomocniczy bezzwłoczny o obciążalności do 6A/690V AC i 6A/240V DC. Styk sygnalizacji błędu przystosowany jest do pracy przy napięciu do 2A/240V AC i 1A/60V DC. Montaż...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1001
GVAD 1NC+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, 1NO fault signalling contact and 1NO instantaneous auxiliary contact, for motor circuit breakers GV2 and GV3. Instantaneous auxiliary contact rated for AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC, fault signalling contact rated for AC operation up to...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAD1010
GVAD 1NO+1NO Styk bezzwłoczny i sygnalizacji awarii
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 2A/240V and DC operation up to 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, 1 block mounting maximum, connection by screw clamp terminals. Sold...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAE11
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Styk pomocniczy TeSys Deca, dla styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, zakres ustawień opóźnienia włączenia 10-180s Montaż zatrzaskowy z przodu zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Posiada certyfikaty zgodności z wieloma normami...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAED011
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

Blok styków montaż przedni. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: GVAED - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - Zgodność produktu: GV3L, GV3P - kombinacja styków: 2 NO - przyłącza - zaciski: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAED101
GVAED 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAM 1NO+1NC Styki pomocnicze sygn.zwarć

Opis produktu

Blok styków pomocniczych TeSys GV do wyłączników silnikowych GV2 i GV3. Styk 1NC/NO do sygnalizacji zwarcia. Przystosowany do pracy z prądem do 2A/240V AC i 1A/60V DC. Do montażu po lewej stronie wyłącznika (maksymalnie montaż 1 bloku), połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Zgodność z wieloma normami...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAM11
GVAM 1NO+1NC Styki pomocnicze sygn.zwarć
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 6A/690V and DC operation up to 6A/240V DC. To be installed on left-hand LH side of the circuit breaker, 2 blocks mounting possible, connection by screw clamp terminals...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.3 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAN11
GVAN 1NO+1NC Styki pomocnicze bezzwłoczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAPA1 GV2-GV3-TESYS U 315mm Wałek

Opis produktu

Wał do TeSys U GV2-GV3 315mm. gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : wał - skrócona nazwa urządzenia: GVAP
Porównaj
GVAPA1
GVAPA1 GV2-GV3-TESYS U 315mm Wałek
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAPK12 Wspornik do wyłaczników GV2

Opis produktu

Wał podpierający GV3 do głębokiej obudowy
Porównaj
GVAPK12
GVAPK12 Wspornik do wyłaczników GV2
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 110-115V AC 50Hz / 127V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
127 - 127 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
GVAS115
GVAS115 Wyz.nadnap.110/115V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 220-240V AC 50Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po prawej stronie wyłącznika...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
GVAS225
GVAS225 Wyz.nadnap.220/240V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS226 Wyz.nadnap.220/240V 60Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 220-240V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
GVAS226
GVAS226 Wyz.nadnap.220/240V 60Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz

Opis produktu

Wyzwalacz elektryczny TeSys GV, wyzwalacz wzrostowy MX, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, do wyłączników silnikowych GV2, GV3. Wyzwala wyłącznik, gdy napięcie sterujące jest podawane w granicach 0,7-1,1 Uc z czasem trwania impulsu większym niż 20 ms lub utrzymywanym sygnałem. Do montażu po prawej stronie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
GVAS385
GVAS385 Wyz.nadnap.380/400V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
GVAU025 Wyz.podnap.24V 50Hz

Opis produktu

TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 24V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the control voltage is applied in...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Zwłoczny
Nie
Porównaj
GVAU025
GVAU025 Wyz.podnap.24V 50Hz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar