Długa osłona zacisków TeSys GV, 3 bieguny, do wyłączników silnikowych GV5, GV6. Zapewnia izolację między zaciskami zasilania (rozstaw 35 mm) i ochronę przed bezpośrednim kontaktem (przednia powierzchnia IP40). Dostarczane z akcesoriami uszczelniającymi. W przypadku ochrony zacisków górnych i dolnych zamów 2 jednostki. Zgodne z Green Premium (RoHS/REACh)
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z końcówkami...
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z końcówkami...
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 220 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 90-110kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z końcówkami...
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
52.8 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 220 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
220 - 220 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 220 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 90-110kW@400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do prętów lub kabli z uchwytami...
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
52.8 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 220 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
220 - 220 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 320 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 132-160kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z...
Dane techniczne
Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
57.6 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 320 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
250 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 320 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 132-160kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z...
Dane techniczne
Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
57.6 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 320 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
320 - 320 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
250 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 500 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 200-250kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z...
Dane techniczne
Głębokość
179 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
119.1 W
Szerokość
140 mm
Wysokość
255 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
250 - 500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
500 - 500 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
200 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
400 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC