Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm2
• oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm2
• tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm2
Służy do intensywnych prac instalatorskich.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 oraz agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.
Matryce zaciskowe - str. 19.
Masa (bez matryc): 2,6 kg; Nacisk: 79,2 kN;
Ciśnienie: 630 bar