Budowa maszyn i aparatury przemysłowej. Systemy sterowania. Laboratorium elektroniczne. Budowa maszyn i aparatury przemysłowej. Systemy sterowania. Laboratorium elektroniczne.
Dane techniczne
Długość
63 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
29.5 mm
Wysokość
25 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Ze wspornikiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC