H-A10 TG M20 (EPIC) OBUDOWALAPP

files/fotob/95540.jpg.
H-A10 TG M20 (EPIC) OBUDOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
19446000
Kod EAN: 
4044773087024
Symbol Sonepar: 
P00385762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Do zastosowania na zewnątrz. Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Do zastosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Długość
63 mm
Głębokość
63 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
29.5 mm
Wysokość
53.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Odporność na korozję
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Tak
Ze wspornikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar