H-A3 Ts M20 (EPIC) OBUDOWA WTYCZKI KĄTOWALAPP

files/fotob/95349.jpg.
H-A3 Ts M20 (EPIC) OBUDOWA WTYCZKI KĄTOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
19427500
Kod EAN: 
4044773555905
Symbol Sonepar: 
P00767528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Otwór gwintowany lub zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®? Nasza obudowa wtyczki z serii EPIC® H-A 3 z bocznym wejściem kabla jest dostępna w dwóch wersjach – w zależności od wymagań. Pomimo niezwykle kompaktowej konstrukcji, gwarantują one bezpieczne połączenie – nawet w trudnych warunkach.. Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz. Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska. Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne. Do zastosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Długość
26.8 mm
Głębokość
26.8 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
23.8 mm
Wysokość
48 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Cynk
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Szary
Odporność na korozję
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Z dławnicą kablową
Tak
Z uszczelką
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar