Budowa instalacji przemysłowych, Instalacje estradowe, Przemysł tworzyw sztucznych, Bezpieczne mocowanie 4 śrubami, Zalane króćce pośredniczące zapewniające łatwy montaż dławika, Więcej przestrzeni na okablowanie wewnątrz obudowy, Obudowa gniazda cokołowa, wersja wysoka, Wersja z metalową pokrywą, 1 wejście kablowe, Metalowa pokrywa ochronna
Dane techniczne
Długość
120 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
84 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Odporność na korozję
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC