H-POL antracyt Puszka montażowaSLV

files/fotob/1038472.jpg.
H-POL antracyt Puszka montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
H-POL
Nr Katalogowy: 
232195
Kod EAN: 
4024163175487
Symbol Sonepar: 
P01738476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pojemnik montażowy do lampy podłogowej H-POL

Dane techniczne

Długość
165 mm
Szerokość
165 mm
Wysokość
158 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Stal szlachetna
Rodzaj akcesorium/części
Obudowa instalacyjna do wbudowania
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa LED
Porównaj
SLV
232175

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa...

H-POL 18W/3000K antracyt 36 cm IP65 Oprawa LED
H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
Zielona oferta
Porównaj
SLV
232165

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa...

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
Zielona oferta
Porównaj
SLV
232185

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa...

H-POL 3000K antracyt 16,5/16,5/66cm Oprawa LED stojąca
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar