H05RRF 5x4 32/5 30mb Przedłużacz siłowyPAWBOL

files/fotob/2288724.jpg.
H05RRF 5x4 32/5 30mb Przedłużacz siłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
B.1135-30
Kod EAN: 
5901350842140
Symbol Sonepar: 
P01380486
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przedłużacz siłowy z przewodem gumowym H07RN-F 5x4mm2 - 30m, gniazdo: 32A/5P, wtyczka: 32A/5P, 400V, IP44

Dane techniczne

Długość
30 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
400 - 400 V
Odporność temperaturowa
-20 - 60 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
19.9 mm
Prąd znamionowy
32 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
4 mm²
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Gniazdo przenośne ze stykiem ochronnym (typ F)
Materiał powłoki zewnętrznej
Guma
Połączenie 1
Wtyczka odbiornikowa (IEC 60320)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z przewodem ochronnym
Tak
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 2
Inne
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji
Nie
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1
Prosty
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 2
Prosty
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Rodzaj połączenia zgodnie z IEC 60320, połączenie 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar