H07RN-F 12x1,5 wzmocniony Przewód w izolacji gumowej (OnPd)LAPP

files/fotob/96105.jpg.
H07RN-F 12x1,5 wzmocniony Przewód w izolacji gumowej (OnPd)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4533114
Symbol Sonepar: 
P01644735
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urzadzenia reczne i zasilajace zgodnie z HD 516, Srednie obciazenia mechaniczne (H07RN-F), do zastosowan przemyslowych i rolniczych, Na wolnym powietrzu wg HD 516, Zanurzenie dlugotrwale (bez przerwy) do 10 m glebokosci (nie w wodzie pitnej, minimalna temp. wody +5 °C, woda stojaca, bez ruchu statków i lodzi podwodnych), W budynkach i zakladach przemyslowych o duzej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartosciowych, Dzieki materialom bezhalogenowym o niskiej gestosci dymu (LS) do stosowania w pomieszczeniach i budynkach o potencjalnie wysokim zageszczeniu ludzi, zwierzat, roslin i cennego mienia, Wieksza wodoodpornosc niz H07RN-F, Zakres temperatury roboczej zyly odpowiedniejszy do instalacji zewnetrznej i szerszy niz w przypadku H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F i NSSHOU, 1000 V AC przy zabezpieczeniu i ulozeniu nieruchomym, Uklady wykorzystujace jednozylowe przewody oponowe H07RN-F mozna stosowac w instalacjach odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne wedlug VDE 0100, czesc 520, Zyla miedziana cienkodrutowa, zgodnie z IEC 60228 klasa 5, Izolacja zyly ze specjalnej gumy, Plaszcz zewnetrzny ze specjalnej mieszanki na bazie gumy, Swiadectwo typu przewodu H07RN-F wg EN 50525-2-21, Ponadto brak innych aprobat typu kabla., Olejoodporny wedlug EN 60811-404, Odpornosc na UV (czarny plaszcz zewnetrzny) + Odpornosc na ozon zgodnie z EN 60811 + Odpornosc na niska temperature (gietkosc zyly -40 °C) + Odpornosc na wysoka temperature (temperatura zyly +90 °C), Bezhalogenowy zgodnie z EN 50267-2 (czesc -1 i -2), samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2 i niska gestosc dymu zgodnie z EN 61034-2, Dobra odpornosc na scieranie, czynniki atmosferyczne, smary i oleje mineralne, Zanurzenie dlugotrwale (bez przerwy) do 10 m glebokosci (nie w wodzie pitnej, minimalna temp. wody +5 °C, woda stojaca, bez ruchu statków i lodzi podwodnych)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar