Kompaktowa żyła pojedyncza z żyłą jednodrutową może być stosowana w szerokim zakresie zastosowań w budownictwie i konstruowaniu rozdzielnic i jest podstawowym materiałem dla elektryków. Bezpieczeństwo i jakość są gwarantowane przez certyfikację HAR zgodnie z normą EN 50525-2-31. Obecnie jest również dostępny jako praktyczny krążek 100 m w różnych kolorach.. Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do okablowania oświetlenia. Może być również stosowany do wewnętrznych instalacji elektrycznych. Pierścienie Maxi (numery artykułów kończące się na „X”) nadają się do stosowania z modułem TRONIC. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w rurach instalacyjnych elektrycznych na lub pod tynkiem. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. . Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C. Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do okablowania oświetlenia. Może być również stosowany do wewnętrznych instalacji elektrycznych. Pierścienie Maxi (numery artykułów kończące się na „X”) nadają się do stosowania z modułem TRONIC. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonych w rurach instalacyjnych elektrycznych na lub pod tynkiem. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. . Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.
Dane techniczne
Ciężar
44 kg/km
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Znamionowy przekrój żyły
4 mm²
Kolor izolacji
Zielono-żółty
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Inne
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)