H07V2-K 1x10 BK Przewód jednożyłowyLAPP

files/fotob/1982465.jpg.
H07V2-K 1x10 BK Przewód jednożyłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4519015
Symbol Sonepar: 
P10208094
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naładowany. Dalszy rozwój żyły pojedynczej rozdzielnicy dla klasy napięcia 450/750 V jest odporny termicznie do +90°C, co umożliwia wyższy prąd. Idealnie pozwala to na wybór mniejszych przekrojów przewodów w wyższych temperaturach otoczenia – dobra wiadomość dla Twojego portfela. Dodatkowa aprobata Lloyd"s Register (LR) potwierdza przydatność do zastosowań morskich. . Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. . Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji. Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału. .

Dane techniczne

Ciężar
111 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 90 °C
Liczba żył
1
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
25.4 mm
Napięcie znamionowe U
750 V
Napięcie znamionowe U0
450 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm²
Kolor izolacji
Czarny
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Identyfikacja/kodowanie koloru żyły
Czarny
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Integralność obwodu zgodnie z BS 8491
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Integralność obwodu zgodnie z BS 6387 CWZ
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Integralność obwodu zgodnie z BS 8434-2
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar