H15X20BK-CR-BK czarny (1000) Wąż izolacyjny z chloroprenuHELLERMANN TYTON

files/fotob/813665.jpg.
H15X20BK-CR-BK czarny (1000) Wąż izolacyjny z chloroprenu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELSYN
Nr Katalogowy: 
600-02929
Kod EAN: 
5022660690792
Symbol Sonepar: 
P10117390
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bardzo elastyczne, łatwe w montażu tulejki chloroprenowe. Materiał pozwala na krótkotrwałą pracę w temperaturze do 120°C. Jeden rozmiar pasuje do wielu średnic przewodów. Dostępne w odcinkach. Tulejki wykonane z kauczuku chloroprenowego sprawdzają się znakomicie w bardzo wymagających obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, transport publiczny czy przemysł zbrojeniowy.Mogą być one rozciągane przy montażu do 500%, a przy stałej pracy do 200% rozmiaru nominalnego, ponieważ materiał, z którego są wykonane, jest bardzo elastyczny.W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu zaleca się stosowanie rozwieraków trójzębnych HellermannTyton oraz środka smarnego Hellerine, które zostały specjalnie opracowane do tulejek chloroprenowych

Dane techniczne

Średnica wewnętrzna
1.5 mm
Kolor
Czarny
Odporne na wysoką temperaturę
Nie
Tuleja zaciskowa
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

H30X25BK-CR-BK czarny (1000) Wąż izolacyjny z chloroprenu
Porównaj
HELLERMANN TYTON
600-02938

H30X25BK-CR-BK czarny (1000) Wąż izolacyjny...

H30X25BK-CR-BK czarny (1000) Wąż izolacyjny z chloroprenu
H40X30BK-CR-BK czarny (500) Wąż izolacyjny z chloroprenu
Porównaj
HELLERMANN TYTON
600-02947

H40X30BK-CR-BK czarny (500) Wąż izolacyjny...

H40X30BK-CR-BK czarny (500) Wąż izolacyjny z chloroprenu
H75BKX25M-CR-BK (25m) 7,5mm czarny Wężyk z chloroprenu
Porównaj
HELLERMANN TYTON
608-01207

H75BKX25M-CR-BK (25m) 7,5mm czarny Wężyk...

H75BKX25M-CR-BK (25m) 7,5mm czarny Wężyk z chloroprenu
TH100X35BK-CR-BK czarny Wąż izolacyjny z chloroprenu
Porównaj
HELLERMANN TYTON
600-02493

TH100X35BK-CR-BK czarny Wąż izolacyjny z...

TH100X35BK-CR-BK czarny Wąż izolacyjny z chloroprenu

Produkty powiązane i akcesoria

NA0/1-MET-ML Rozwierak trójzębny

Opis produktu

Do szybkiego nakładania rozciągliwych tulejek wszystkich typów, na złącza i kable. Tulejki nakłada się na zęby rozwieraka. Po nałożeniu tulejki wystarczy rozewrzeć zęby i przeciągnąć kabel. W chwili zwarcia zębów rozwieraka, tulejka jest nakładana na kabel. Do wygodnego montażu zaleca się użycie środka...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1.25 - 1.75 mm
Wymienny trzpień
Tak
Z uchwytem z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
621-10001
NA0/1-MET-ML Rozwierak trójzębny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar