H45 D30 M6 1kV Izolator wsporczyMOREK

files/fotob/2280345.png.
H45 D30 M6 1kV Izolator wsporczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POLYAMIDE STUD INSULATORS
Nr Katalogowy: 
MIB4506D30
Symbol Sonepar: 
P10276674
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Izolatory kolumnowe poliamidowe to innowacyjne rozwiązanie wykonane z żywicy poliestrowej z dodatkiem 30% włókna szklanego, co zapewnia im znakomite właściwości izolacyjne. Wkładki gwintowane ze stali ocynkowanej gwarantują łatwy montaż dzięki sześciokątnemu pierścieniowi. Izolatory charakteryzują się elastycznością zastosowań, dostępne w różnych rozmiarach (wysokość i szerokość), co umożliwia ich wszechstronne zastosowanie. Dzięki wysokiej odporności na korozję, wysokie temperatury oraz naprężenia elektryczne i mechaniczne, izolatory te są idealnym wyborem do różnorodnych aplikacji. Specyfikacja techniczna obejmuje kolor czerwony (RAL 3011), temperaturę pracy w zakresie -40 °C do +120 °C, stopień samogaszenia UL94 - V0 oraz odporność na łuk elektryczny przekraczającą 180 s (zgodnie z ASTM D-495). Wybierz izolatory kolumnowe firmy MOREK, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo w swoim systemie elektrycznym

Dane techniczne

Długość
45 mm
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
6
Średnica zewnętrzna
30 mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar