H800-S6 Sygnalizator prądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1543838.jpg.
H800-S6 Sygnalizator prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CURRENT SENSORS
Nr Katalogowy: 
3240106000
Symbol Sonepar: 
P01801461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rodzina czujników prądu firmy Schneider Electric zapewnia wysoce wydajne i niezawodne rozwiązanie do monitorowania prądu w zastosowaniach HVAC. Przełączniki prądowe są idealnymi rozwiązaniami do zastosowań obejmujących status wentylatora, utratę taśmy i większość zastosowań związanych ze zmienną prędkością obrotową (VSD). Przełączniki prądowe wykrywają zmiany w prądzie/natężeniu przewodu i zapewniają cyfrowe wyjście do sterownika systemu zarządzania budynkiem (BMS). Obecne przełączniki są dostępne w wersjach z rdzeniem litym dla nowych projektów i wersji z rdzeniem dzielonym, aby umożliwić modernizację. Czujniki prądowe firmy Schneider charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością oraz najlepszą w swojej klasie ergonomią ułatwiającą instalację. Produkty posiadają certyfikat CE. Konstrukcja bez zwory i samochwytające tęczówki ułatwiające instalację. Wysoce wydajne, niezawodne czujniki z konstrukcją przesłony bezzworowej i samozaciskającej zapewniają bezproblemową instalację. Szeroka gama produktów o niskiej wartości nastawy odpowiednich do większości nowych i modernizowanych instalacji

Dane techniczne

Głębokość
mm [MV]
Liczba styków przełącznych
[MV]
Liczba styków rozwiernych
[MV]
Liczba styków zwiernych
[MV]
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [MV]
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [MV]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [MV]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [MV]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
30 - 30 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
30 - 30 V
Napięcie pracy dla DC
30 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
30 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
30 - 30 V
Napięcie zasilające dla DC
30 - 30 V
Szerokość
mm [MV]
Wysokość
mm [MV]
Zakres pomiarowy prądu
0.25 - 200 A
Znamionowy prąd załączania
200 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Tak
Rodzaj prądu
AC/DC
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Nie
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Funkcja histerezy DC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar