HA67-19.0/3.2-PO-X-BK czarny Rura termokurczliwaHELLERMANN TYTON

files/fotob/813058.jpg.
HA67-19.0/3.2-PO-X-BK czarny Rura termokurczliwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
321-30000
Kod EAN: 
4031026322865
Symbol Sonepar: 
P10039509
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysoki stopień skurczu oraz doskonała wytrzymałość mechaniczna. Wnętrze rur pokryte klejem termoplastycznym. Doskonale dopasowują się do elementów o różnych rozmiarach. Uproszczona naprawa kabli. Przechodzą przez duże złącza i obkurczają się na mniejszych powłokach przewodów. Doskonałe uszczelnienie środowiskowe i izolacja. Dobra odporność na uderzenia i ścieranie. Rury HA67 stosowane są w celu zapewnienia izolacji, uszczelnienia i ochrony połączeń przy dużych różnicach średnic pomiędzy złączem i przewodem

Dane techniczne

Grubość ścianki po skurczeniu
3.2 mm
Zakres temperatur pracy
-55 - 110 °C
Średnica wewnętrzna po skurczeniu
3.2 mm
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem
19 mm
Współczynnik kurczliwości
6:1
Z klejem w środku
Tak
Kolor
Czarny
Materiał
Poliolefina (PO-X)
Model
Grubościenny
Bezhalogenowe
Tak
Nominalna średnica w calach
Inne
Rodzaj
Termokurczliwy
Możliwość nadruku
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CHG900-PA-GY Opalarka

Opis produktu

Natychmiastowe, bezpłomieniowe nagrzewanie do 900°C bez zasilania zewnętrznego. Działa nawet w temperaturze do -8°C. Czas pracy ok. 90 min. na jednym, wymiennym naboju gazowym P445. Lekka i kompaktowa, waży 440 g (555 g z nabojem). Zintegrowana podstawka umożliwia bezpieczne stosowanie bez użycia rąk...

Dane techniczne

Zakres temperatury
190 - 900 °C
Waga urządzenia
0.547 kg
Z regulacją temperatury
Tak
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Porównaj
391-90010
CHG900-PA-GY Opalarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar