HAE410 100A 4P Rozłącznik modułowyHAGER

files/fotob/105686.jpg.
HAE410 100A 4P Rozłącznik modułowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HAE410
Kod EAN: 
3250613140403
Symbol Sonepar: 
P00511190
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 4P 100A, rozmiar 4

Dane techniczne

Głębokość
132 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
415 V
Szerokość
135 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7.71
Wysokość
84 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
65 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowe napięcie pracy
380 - 415 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
4 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Szary
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HZC014 mech.obrot.100-160A Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka
Porównaj
HZC014
HZC014 mech.obrot.100-160A Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC114 wałek przedł.150mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 150 mm

Dane techniczne

Długość
150 mm
Szerokość przekroju
6 mm
Wysokość przekroju
6 mm
Porównaj
HZC114
HZC114 wałek przedł.150mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC115 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 200 mm

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość przekroju
6 mm
Wysokość przekroju
6 mm
Porównaj
HZC115
HZC115 wałek przedłuż.200mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC116 wałek przedłuż.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm

Dane techniczne

Długość
320 mm
Szerokość przekroju
6 mm
Wysokość przekroju
6 mm
Porównaj
HZC116
HZC116 wałek przedłuż.320mm Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC218 pokr.zac.4P 63-160A Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A
Porównaj
HZC218
HZC218 pokr.zac.4P 63-160A Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC311 styk pomocn.1O+1NC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZC311
HZC311 styk pomocn.1O+1NC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZC312 styk pomocn.2NO Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZC312
HZC312 styk pomocn.2NO Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZF301 styk pomocn.1NO Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NO 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZF301
HZF301 styk pomocn.1NO Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZF302 styk pomocn.1NC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Styki pomocnicze 1NC 1A/250V rozłączniki HAx rozmiar 4

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
HZF302
HZF302 styk pomocn.1NC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
HZI230 złączka obw.nap.HIC Rozłącznik obciążenia-akces.

Opis produktu

Złączka do obwodów napięciowych HIC 1-faz
Porównaj
HZI230
HZI230 złączka obw.nap.HIC Rozłącznik obciążenia-akces.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar