HALOLINE SST 120 W 230 V R7S 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE SUPERSTAR 2000h (G)LEDVANCE

files/fotob/394699.jpg.
HALOLINE SST 120 W 230 V R7S 2245lm Żarówka halogenowa HALOLINE SUPERSTAR 2000h (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOLINE® SUPERSTAR
Nr Katalogowy: 
4008321928931
Kod EAN: 
4008321928931
Symbol Sonepar: 
P10150098
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 120 W | Napięcie znamionowe: 230 V | Temperatura barwowa: 2900 K | Strumień świetlny: 2245 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 78.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
78 mm
Moc źródła światła
120 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
2245 lm
Temperatura barwowa
2900 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
120 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T4
Klasa efektywności energetycznej
G
Skręcony
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Filtr UV
Nie
Technika podczerwieni (IRC)
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HALOLINE SST 120 W 230 V R7S 2245lm 118mm Żarówka halogenowa HALOLINE (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4008321977656

HALOLINE SST 120 W 230 V R7S 2245lm 118mm...

HALOLINE SST 120 W 230 V R7S 2245lm 118mm Żarówka halogenowa HALOLINE (G)
HALOLINE SST 120 W 240 V R7S 2245lm 118mm Żarówka halogenowa HALOLINE (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4008321977694

HALOLINE SST 120 W 240 V R7S 2245lm 118mm...

HALOLINE SST 120 W 240 V R7S 2245lm 118mm Żarówka halogenowa HALOLINE (G)
HALOLINE SST 80 W 230 V R7S 1385lm Żarówka halogenowa HALOLINE SUPERSTAR 2000h (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4008321928955

HALOLINE SST 80 W 230 V R7S 1385lm Żarówka...

HALOLINE SST 80 W 230 V R7S 1385lm Żarówka halogenowa HALOLINE SUPERSTAR 2000h (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar