HALOSTAR STARLITE 5W/2700K G4 55lm 12V Żarówka halogenowa (G)LEDVANCE

files/fotob/395038.jpg.
HALOSTAR STARLITE 5W/2700K G4 55lm 12V Żarówka halogenowa (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOSTAR STARLITE® 2000
Nr Katalogowy: 
4058075094154
Kod EAN: 
4058075094154
Symbol Sonepar: 
P10076650
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym | Średnia trwałość: 2000 h | Moc nominalna: 5 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 55 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 33.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10,0 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 2000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
33 mm
Moc źródła światła
5 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Strumień świetlny
55 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
10 mm
Trzonek
G4
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T3
Klasa efektywności energetycznej
G
Do piekarników
Nie
Filtr UV
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Technika niskociśnieniowa
Tak
Technika podczerwieni (IRC)
Nie
Żarnik pionowy (osiowy)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

64450 S AX 75W GY6,35 12V Żarówka halogenowa HALOSTAR STARLITE
Porównaj
LEDVANCE
4058075094291

64450 S AX 75W GY6,35 12V Żarówka halogenowa...

64450 S AX 75W GY6,35 12V Żarówka halogenowa HALOSTAR STARLITE
HALOSTAR STARLITE 10W/2800K G4 145lm 12V Żarówka halogenowa (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075094178

HALOSTAR STARLITE 10W/2800K G4 145lm 12V...

HALOSTAR STARLITE 10W/2800K G4 145lm 12V Żarówka halogenowa (C)
HALOSTAR STARLITE 20W/2800K G4 375lm 12V Żarówka halogenowa (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075094215

HALOSTAR STARLITE 20W/2800K G4 375lm 12V...

HALOSTAR STARLITE 20W/2800K G4 375lm 12V Żarówka halogenowa (G)
HALOSTAR STARLITE 35W 12V GY6.35 Żarówka halogenowa (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075094253

HALOSTAR STARLITE 35W 12V GY6.35 Żarówka...

HALOSTAR STARLITE 35W 12V GY6.35 Żarówka halogenowa (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar