Crimping tool, Han D: 0.14... 1.5 mm² (in the range from 0.14... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6104/6204 and 09 15 000 6124/6224), Han E: 0.5... 4 mm², Han-Yellock: 0.5... 4 mm², Han C: 1.5... 4 mm², Conductor cross-section: 0.14...4 mm²
Dane techniczne
Długość
220 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Zakres AWG
12 - 26
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
System with many functionalities. The Han-Yellock® interface consists of a bulkhead mounted housing on the cabinet side and a carrier hood with cover on the cable side. The locking ability is a key function of the Han-Yellock®. The function makes connections and disconnections safe, simple and quick...