Energy distributor, With 1x Han Q 8/0, Female insert, in Han-Compact Hoods, IDC insulation displacement termination, for stranded wires according to IEC 60228 Class 5, Contacts: 8, Conductor cross-section: 2.5...4 mm², Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65
Dane techniczne
Liczba przewodów
6
Przekrój nominalny przewodu głównego
2.5 - 4 mm2
Średnica przewodu głównego
7 - 22 mm
Kolor
Czarny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odpowiednie do
Inne
Z płytą montażową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj
Odgałęzienie przelotowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC