Harmony ET6 HMIET6501 Harmony Serial model HMI 10W Panel dotykowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397434.jpg.
Harmony ET6 HMIET6501 Harmony Serial model HMI 10W Panel dotykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ET6
Nr Katalogowy: 
HMIET6501
Symbol Sonepar: 
P10158218
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HMIET6501 to niezbędny panel dotykowy z gamy Easy Harmony ET6 firmy Schneider Electric. Ten jednodotykowy rezystancyjny panel szeregowy HMI ma wysoką rozdzielczość i więcej kolorów. Ten interfejs HMI ma szerokość 10,1 cala, 16 milionów kolorów i rozdzielczość 1024 x 600 pikseli (SVGA). Jest zasilany przez oprogramowanie Vijeo Designer Basic, które zapewnia intuicyjną obsługę. Posiada procesor ARM Cortex-A8 800 MHz, 256 MB pamięci systemowej i aplikacji, 128 KB pamięci nieulotnej. en HMI ET6 obsługuje COM1 (RS-232C), COM2 (RS-422/485), 1x port USB 2.0 Micro-B. Jego wymiary to 270,5 mm (szerokość) x 200,5 mm (wysokość) x 47 mm (głębokość) i waży 0,98 kg. Jest przeznaczony dla przemysłów takich jak pakowanie, HVAC, pompy, elektronika, akumulatory, obrabiarki i obróbka materiałów itp. Jest zgodny z normami takimi jak EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010- 2-201, CSA C22.2 nr 61010-2-201 oraz posiada certyfikaty takie jak UL, CE, KC, EAC, China RoHS, REACH. Akcesoria konserwacyjne (śruba montażowa, złącze zasilania, akumulator itp.) oraz opcje zewnętrzne (kabel do pobierania USB, przedłużacz USB, folia ochronna na ekran itp.) są dostępne z HMI ET6. Przeznaczony jest do montażu panelowego za pomocą 4 lub 6 wkrętów mocujących (ilość wkrętów zależy od wielkości ekranu). Ta gama została zaprojektowana z ekranem o wysokiej rozdzielczości, większą liczbą kolorów i obsługą sieci Ethernet, aby umożliwić producentom OEM optymalizację projektu HMI i inwestycji The degree of protection is IP65F

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
47 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
16
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16000000
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
600
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1024
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Przekątna ekranu
10 in.
Szerokość elementu frontowego
271 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
1000000 kByte
Wysokość elementu frontowego
201 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
IO link master
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Z recepturami
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Harmony ET6 HMIET6401 Harmony Serial model HMI 7W Panel dotykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIET6401

Harmony ET6 HMIET6401 Harmony Serial model...

Harmony ET6 HMIET6401 Harmony Serial model HMI 7W Panel dotykowy
HMIET6500 Harmony Ethernet model HMI 10W Panel dotykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIET6500

HMIET6500 Harmony Ethernet model HMI 10W...

HMIET6500 Harmony Ethernet model HMI 10W Panel dotykowy
HMIET6600 Harmony Ethernet model HMI 12W Panel dotykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIET6600

HMIET6600 Harmony Ethernet model HMI 12W...

HMIET6600 Harmony Ethernet model HMI 12W Panel dotykowy
HMIET6700 Harmony Ethernet model HMI 15W Panel dotykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIET6700

HMIET6700 Harmony Ethernet model HMI 15W...

HMIET6700 Harmony Ethernet model HMI 15W Panel dotykowy

Produkty powiązane i akcesoria

XBTZ9008 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel Modbus XBTOT

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Liczba biegunów
0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Rozszerzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Tak
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Porównaj
XBTZ9008
XBTZ9008 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar