"Harmony PSA6 iPC 12""W Atom" "Harmony PSA6 iPC 12""W Atom"SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2346681.jpg.
"Harmony PSA6 iPC 12""W Atom" "Harmony PSA6 iPC 12""W Atom"
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY PSA6
Nr Katalogowy: 
HMIPSA6AED18W11
Symbol Sonepar: 
P10224937
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
58.8 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba przycisków funkcyjnych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
0
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
8000 MB
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
12 in.
Szerokość elementu frontowego
307.4 mm
Wysokość elementu frontowego
229.4 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Liczba złączy sprzętowych PS2
0
Liczba złączy sprzętowych SCSI
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Inne
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie

Produkty z serii

"Harmony PSA6 iPC 15"" Atom" "Harmony PSA6 iPC 15"" Atom"
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIPSA6A7D18W11

Harmony PSA6 iPC 15"" Atom" "Harmony PSA6...

"Harmony PSA6 iPC 15"" Atom" "Harmony PSA6 iPC 15"" Atom"
"Harmony PSA6 iPC 15""W Atom" "Harmony PSA6 iPC 15""W Atom"
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIPSA6AFD18W11

Harmony PSA6 iPC 15""W Atom" "Harmony PSA6...

"Harmony PSA6 iPC 15""W Atom" "Harmony PSA6 iPC 15""W Atom"
Harmony PSA6 iPC 15''W Core i5 Harmony PSA6 iPC 15''W Core i5
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIPSA65FD18W11

Harmony PSA6 iPC 15''W Core i5 Harmony PSA6...

Harmony PSA6 iPC 15''W Core i5 Harmony PSA6 iPC 15''W Core i5
Harmony PSA6 iPC 19''W Core i5 Harmony PSA6 iPC 19''W Core i5
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIPSA65GD18W11

Harmony PSA6 iPC 19''W Core i5 Harmony PSA6...

Harmony PSA6 iPC 19''W Core i5 Harmony PSA6 iPC 19''W Core i5
Harmony SSD 128GB dla PSA6 Harmony SSD 128GB dla PSA6
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
HMIYPSA6M2128L

Harmony SSD 128GB dla PSA6 Harmony SSD 128GB...

Harmony SSD 128GB dla PSA6 Harmony SSD 128GB dla PSA6
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar