Harmony XVB7 70mm 24VDC M12 IP66 Moduł bazowy kolumnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2345519.jpg.
Harmony XVB7 70mm 24VDC M12 IP66 Moduł bazowy kolumny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVB7
Nr Katalogowy: 
XVB7C61
Symbol Sonepar: 
P10280141
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVB7C23 FI70 zielony Kolumna swietlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Zielony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Zielony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C23
XVB7C23 FI70 zielony Kolumna swietlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C24 FI70 czerwony Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Czerwony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C24
XVB7C24 FI70 czerwony Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C25 ŚW.STAŁE Pomarańczowy Element świetlny z LED 24VDC

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Inne
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C25
XVB7C25 ŚW.STAŁE Pomarańczowy Element świetlny z LED 24VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C26 FI70 niebieski Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Niebieski
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Niebieski
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C26
XVB7C26 FI70 niebieski Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C27 FI70 biały Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Biały
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C27
XVB7C27 FI70 biały Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C28 FI70 Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Żółty
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło ciągłe
Kolor obudowy
Inne
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C28
XVB7C28 FI70 Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C54 FI 70mm czerwony Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Czerwony
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło pulsujące
Kolor obudowy
Czerwony
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C54
XVB7C54 FI 70mm czerwony Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C55 FI 70mm pomarańczowy Kolumna świetlna

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Światło pulsujące
Kolor obudowy
Inne
Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania
Nie
Porównaj
XVB7C55
XVB7C55 FI 70mm pomarańczowy Kolumna świetlna
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVB7C9S Buzzer

Dane techniczne

Głośność
102 dB
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
21.6 - 26.4 V
Napięcie pracy dla DC
21.6 - 26.4 V
Średnica zewnętrzna
70 mm
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP66
Funkcja
Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Regulacja dźwięku
Tak
Porównaj
XVB7C9S
XVB7C9S Buzzer
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVZ100T 100mm Uchwyt do kolumny świetlnej
Porównaj
XVZ100T
XVZ100T 100mm Uchwyt do kolumny świetlnej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar