HB P 75W 865 70DEG IP66 PS max.13,125lm IP66 Oprawa Highbay LED regulowana moc i strumieńLEDVANCE

files/fotob/2293457.jpg.
HB P 75W 865 70DEG IP66 PS max.13,125lm IP66 Oprawa Highbay LED regulowana moc i strumień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4058075844346
Kod EAN: 
4058075844346
Symbol Sonepar: 
P10241168
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy High bay o skuteczności świetlnej do 181 lm/W i niskim wskaźniku UGR. Cechy produktu: Funkcja Multi Lumen: możliwość wyboru stopni strumienia świetlnego. Różny strumień świetlny i kąt rozsyłu światła dla wysokości montażu od ~ 6 m do 18 m w temperaturze barwowej światła 4000 K lub 6500 K. Możliwość ściemniania 0 10 V. Trwałość (L80/B10): do 100 000 h (przy 35°C). Zalety produktu: Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom strumienia świetlnego (Multi Lumen) na obudowie. Poprawiona wartość UGR w porównaniu do poprzednich generacji, aż do UGR ≤ 19 (<150W, 70°) w połączeniu z odbłyśnikiem. Oszczędność energii do 70% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay. Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych. Magazyny, hale logistyczne. Przemysł. Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hole). Wyposażenie / Akcesoria: Zaczep do montażu w zestawie. Uchwyty montażowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HB BRACKET 138 Uchwyt do HIGH BAY HB P 75/150/200W

Opis produktu

Akcesoria montażowe do opraw HIGH BAY GEN 5. Cechy produktu: Wsporniki ze stali, kolor czarny. Regulowany kąt obrotu: ±90°. HB BRACKET 138 pasuje do wersji HB P 75W, 150W i 200W (On Off i DALI)
Porównaj
4058075844643
HB BRACKET 138 Uchwyt do HIGH BAY HB P 75/150/200W
Szybki podgląd: Opis i parametry
HB PC REFRACTOR 415 Akcesoria do HB P 70W

Opis produktu

Reflektory do opraw HIGH BAY GEN 5. Cechy produktu: Wysokiej jakości refraktor z poliwęglanu. HB ALU REFRACTOR 415 odpowiedni do wersji HB P 75W (On Off i DALI). HB ALU REFRACTOR 500 odpowiedni do wersji HB P 150W i HB P 200W (On Off i DALI)
Porównaj
4058075844605
HB PC REFRACTOR 415 Akcesoria do HB P 70W
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar